Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 9,9W; 90÷264VAC; UStrom: 130÷370VDC; UAusg: 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 9,9W; 90÷264VAC; UStrom: 130÷370VDC; UAusg: 3,3VDC
Wandler: AC/DC; 9,9W; 90÷264VAC; UStrom: 130÷370VDC; UAusg: 3,3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AMEL10-3.3SMAZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AMEL10-3.3SMAZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
ac/dc wandler
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AIMTEC
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leistung: 9,9W
Versorgungsspannung: 90...264V AC;130...370V DC
Äußere Abmessungen: 56,5x30,9x25mm
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Ausgangsstrom: 3A
Isolationsspannung: 4kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 75%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: AME
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.