Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 5W; 85÷305VAC; UStrom: 100÷430VDC; UAusg: 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 5W; 85÷305VAC; UStrom: 100÷430VDC; UAusg: 12VDC
Wandler: AC/DC; 5W; 85÷305VAC; UStrom: 100÷430VDC; UAusg: 12VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AMEL5-12SJZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AMEL5-12SJZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
ac/dc wandler
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AIMTEC
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 5W
Versorgungsspannung: 85...305V AC;100...430V DC
Äußere Abmessungen: 50,8x25,4x15,16mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 0,42A
Isolationsspannung: 4kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 80%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: AME
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.