Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 6,6W; 85÷305VAC; UStrom: 100÷430VDC; UAusg: 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 6,6W; 85÷305VAC; UStrom: 100÷430VDC; UAusg: 3,3VDC
Wandler: AC/DC; 6,6W; 85÷305VAC; UStrom: 100÷430VDC; UAusg: 3,3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AMEOF10-03S277NZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AMEOF10-03S277NZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
ac/dc wandler
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AIMTEC
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP16
Leistung: 6,6W
Versorgungsspannung: 85...305V AC;100...430V DC
Äußere Abmessungen: 44,5x24x15mm
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Ausgangsstrom: 2A
Isolationsspannung: 3kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 70%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: AMEOF10-277NZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.