Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 30W; 130÷370VDC; 90÷264VAC; UAusg: 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; offen; 30W; 130÷370VDC; 90÷264VAC; UAusg: 24VDC
Netzteil: Impuls; offen; 30W; 130÷370VDC; 90÷264VAC; UAusg: 24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AMEOS30-24SMAZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AMEOS30-24SMAZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
schaltnetzteil geschlossen 24v
Hersteller: AIMTEC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 30W
Versorgungsspannung: 90...264V AC;130...370V DC
Äußere Abmessungen: 125x59x26mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 1,25A
Isolationsspannung: 4kV
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 84%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: AMEOS
Netzteil-Art: offen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AIMTEC:
AIMTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.