Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 19,8W; 130÷370VDC; 90÷264VAC; 6A; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; offen; 19,8W; 130÷370VDC; 90÷264VAC; 6A; -40÷85°C
Netzteil: Impuls; offen; 19,8W; 130÷370VDC; 90÷264VAC; 6A; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-AMEOS30-3.3SMAZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AMEOS30-3.3SMAZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 3,3v
schaltnetzteil geschlossen
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AIMTEC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 19,8W
Versorgungsspannung: 90...264V AC;130...370V DC
Äußere Abmessungen: 125x59x26mm
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Ausgangsstrom: 6A
Isolationsspannung: 4kV
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 80%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: AMEOS
Netzteil-Art: offen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AIMTEC:
AIMTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.