Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 40W; 130÷370VDC; 90÷264VAC; UAusg: 5VDC; 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; offen; 40W; 130÷370VDC; 90÷264VAC; UAusg: 5VDC; 8A
Netzteil: Impuls; offen; 40W; 130÷370VDC; 90÷264VAC; UAusg: 5VDC; 8A
Artikel-Nr.:
     2805-AMEOS40-5SMAZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AMEOS40-5SMAZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 5v
schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: AIMTEC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 40W
Versorgungsspannung: 90...264V AC;130...370V DC
Äußere Abmessungen: 125x59x26mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 8A
Isolationsspannung: 4kV
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 82%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: AMEOS
Netzteil-Art: offen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AIMTEC:
AIMTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.