Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 35W; 36÷50VDC; 0,7A; 90÷305VAC; 130÷430VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 35W; 36÷50VDC; 0,7A; 90÷305VAC; 130÷430VDC
Netzteil: Impuls; LED; 35W; 36÷50VDC; 0,7A; 90÷305VAC; 130÷430VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AMEPR30-5070AZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AMEPR30-5070AZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AIMTEC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 35W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: 200 mm Leitungen
Dichtheitsklasse: IP68
Versorgungsspannung: 90...305V AC;130...430V DC
Äußere Abmessungen: 134,8x57,7x40,5mm
Ausgangsspannung: 36...50V DC
Ausgangsstrom: 0,7A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 83%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: PFC aktiv;Dimmfunktion PWM;resistive Dimmfunktion;0-10V DC Dimmfunktion
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Herstellerserie: AMEPR30-AZ
Netzteil-Art: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.