Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-MaTch; Buchse; männlich; PIN: 12; THT; auf PCB; 1,5A; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micro-MaTch; Buchse; männlich; PIN: 12; THT; auf PCB; 1,5A; gerade
Micro-MaTch; Buchse; männlich; PIN: 12; THT; auf PCB; 1,5A; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-AMP-8-215464-2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-215464-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 12pol
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: Micro-MaTch
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennstrom: 1,5A
Maß A: 13,97mm
Anzahl Pole: 12
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x6
Steckverbinder-Eigenschaften: Antivibrationssystem
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Maß B: 17,3mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 2,00*
45 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 2,17*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,09*
€ 2,52*
1 Tag
176
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,53*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,69*
€ 18,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
8-188275-2
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.