Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-MaTch; Buchse; männlich; PIN: 14; THT; auf PCB; 1,5A; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micro-MaTch; Buchse; männlich; PIN: 14; THT; auf PCB; 1,5A; gerade
Micro-MaTch; Buchse; männlich; PIN: 14; THT; auf PCB; 1,5A; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-AMP-8-215464-4
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-215464-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: Micro-MaTch
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennstrom: 1,5A
Größe A: 16,51mm
Anzahl Pole: 14
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x7
Steckverbinder-Eigenschaften: Antivibrationssystem
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Größe B: 19,8mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
250
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,45*
1 Tag
3740
1
€ 14,99*
ab € 1,16*
€ 2,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 362,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-188275-4
ab € 1,28*
Zubehör
TE Connectivity
8-188275-4
ab € 1,42*
Zubehör
TE Connectivity
499252-5
ab € 0,116*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.