Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; RF; 2,3dBi; abgewinkelt,aufgeschraubt,vertikal; 50Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Antenne; RF; 2,3dBi; abgewinkelt,aufgeschraubt,vertikal; 50Ω
Antenne; RF; 2,3dBi; abgewinkelt,aufgeschraubt,vertikal; 50Ω
Artikel-Nr.:
     2805-ANT-868-CW-HWR-SMA
Hersteller:
     LINX TECHNOLOGIES
Herst.-Nr.:
     ANT-868-CW-HWR-SMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LINX TECHNOLOGIES
Steckverbinder-Art: männlich;SMA
Montage: vertikal;abgewinkelt;aufgeschraubt
Stehwellen-Verhältnis: 2
Betriebstemperatur: -30...80°C
Impedanz: 50Ω
Frequenz: 853...883MHz
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Bandbreite: 30MHz
Antennen-Art: RF
Antennen-Energiegewinn: 2,3dBi
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LINX:
LINX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.935,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 14,67575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.123,49*
€ 3.716,9531
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.101,49*
€ 3.690,7731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.006,38*
€ 3.577,5922
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.958,93*
€ 3.521,1267
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.935,15*
€ 3.492,8285
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.