Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; RF; -10,2dBi; gelötet; 50Ω; 901÷931MHz; -40÷90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; RF; -10,2dBi; gelötet; 50Ω; 901÷931MHz; -40÷90°C
Antenne; RF; -10,2dBi; gelötet; 50Ω; 901÷931MHz; -40÷90°C
Artikel-Nr.:
     2805-ANT-916-JJB-ST
Hersteller:
     LINX TECHNOLOGIES
Herst.-Nr.:
     ANT-916-JJB-ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LINX TECHNOLOGIES
Montage: gelötet
Betriebstemperatur: -40...90°C
Impedanz: 50Ω
Frequenz: 901...931MHz
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: RF
Antennen-Energiegewinn: -10,2dBi
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LINX:
LINX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.