Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; Galileo,GNSS,GPS,präzise; 40dBi; RHCP; Schrauben; TNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; Galileo,GNSS,GPS,präzise; 40dBi; RHCP; Schrauben; TNC
Antenne; Galileo,GNSS,GPS,präzise; 40dBi; RHCP; Schrauben; TNC
Artikel-Nr.:
     2805-ANT-CA228B
Hersteller:
     JC Antenna
Herst.-Nr.:
     JCA228B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
TNC Steckverbinder
gps antenne
Hersteller: JC Antenna
Steckverbinder-Art: TNC
Montage: Schrauben
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 3...12V DC
Polarisierung: RHCP
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: GPS;Galileo;GNSS;präzise
Antennen-Energiegewinn: 40dBi
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
JC ANTENNA:
JC ANTENNA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.