Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; Galileo,GNSS,GPS,präzise; 40dBi; RHCP; Schrauben; TNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; Galileo,GNSS,GPS,präzise; 40dBi; RHCP; Schrauben; TNC
Antenne; Galileo,GNSS,GPS,präzise; 40dBi; RHCP; Schrauben; TNC
Artikel-Nr.:
     2805-ANT-CA228F
Hersteller:
     JC Antenna
Herst.-Nr.:
     ANT-CA228F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
TNC Steckverbinder
gps antenne
Hersteller: JC Antenna
Steckverbinder-Art: TNC
Montage: Schrauben
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 3...12V DC
Polarisierung: RHCP
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: GPS;Galileo;GNSS;präzise
Antennen-Energiegewinn: 40dBi
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
JC ANTENNA:
JC ANTENNA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,09*
€ 196,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,56*
€ 188,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,54*
€ 161,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.