Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; BEIDOU,GPS; RHCP; 50Ω; 25x25x4mm; Keramik; -40÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Antenne; BEIDOU,GPS; RHCP; 50Ω; 25x25x4mm; Keramik; -40÷105°C
Antenne; BEIDOU,GPS; RHCP; 50Ω; 25x25x4mm; Keramik; -40÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-ANT1568-2540A
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     ANT1568-2540A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Betriebstemperatur: -40...105°C
Impedanz: 50Ω
Material: Keramik
Frequenz: 1,561...1,575GHz
Polarisierung: RHCP
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: GPS;BEIDOU
Maße (a x b x c): 25x25x4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,5662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 345,33*
€ 410,9427
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 341,79*
€ 406,7301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 326,49*
€ 388,5231
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 320,20*
€ 381,038
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 283,10*
€ 336,889
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.