Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; GPS; RHCP; 50Ω; 25x25x2mm; Keramik; -40÷105°C; 1,575GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; GPS; RHCP; 50Ω; 25x25x2mm; Keramik; -40÷105°C; 1,575GHz
Antenne; GPS; RHCP; 50Ω; 25x25x2mm; Keramik; -40÷105°C; 1,575GHz
Artikel-Nr.:
     2805-ANT1575-2520A
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     ANT1575-2520A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Betriebstemperatur: -40...105°C
Impedanz: 50Ω
Material: Keramik
Frequenz: 1,575GHz
Polarisierung: RHCP
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: GPS
Maße (a x b x c): 25x25x2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.