Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; load switch; 10A; Ch: 1; SMD; DFN8; 0,8÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; load switch; 10A; Ch: 1; SMD; DFN8; 0,8÷5,5V
IC: power switch; load switch; 10A; Ch: 1; SMD; DFN8; 0,8÷5,5V
Artikel-Nr.:
     2805-AOZ1334DI-02
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOZ1334DI-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN8
Widerstand im Leitungszustand: 5mΩ
Ausgangsstrom: 10A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 0,8...5,5V
Aktiv-Zustand: hoch
Integrierten Schaltkreises-Art: load switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.