Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; USB switch; 1,5A; Ch: 2; SMD; eMSOP-8; 2,7÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AOZ1341EI
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOZ1341EI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: eMSOP-8
Widerstand im Leitungszustand: 70mΩ
Ausgangsstrom: 1,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 2
Eingangsspannung: 2,7...5,5V
Aktiv-Zustand: gering
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Fehlerdetektion
Integrierten Schaltkreises-Art: USB switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.