Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6,6V; SOT23-6; Eigenschaften: ESD Sicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 6,6V; SOT23-6; Eigenschaften: ESD Sicherung
Diode: TVS Array; 6,6V; SOT23-6; Eigenschaften: ESD Sicherung
Artikel-Nr.:
     2805-AOZ8105CI
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOZ8105CI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-6
Fassungsvermögen: 0,8pF
Rückspannung max.: 5,5V
Durchbruchspannung: 6,6V
Anzahl Kanäle: 4
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,119*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.