Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6V; 5A; gemeinsame Anode; DFN6; Ch: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AOZ8205DI
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOZ8205DI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN6
Fassungsvermögen: 17pF
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode
Strom im max. Impuls: 5A
Durchbruchspannung: 6V
Anzahl Kanäle: 5
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0755*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3658*
€ 0,4353
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1512*
€ 0,17993
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1331*
€ 0,15839
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.