Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 50W; 6V; 5,5A; Unidirektional; DFN2; 16pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 50W; 6V; 5,5A; Unidirektional; DFN2; 16pF
Diode: TVS; 50W; 6V; 5,5A; Unidirektional; DFN2; 16pF
Artikel-Nr.:
     2805-AOZ8211DI-05
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOZ8211DI-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN2
Fassungsvermögen: 16pF
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 5,5A
Durchbruchspannung: 6V
Leck strom: 0,1µA
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 50W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,065*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3554*
€ 0,42293
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1467*
€ 0,17457
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.