Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 100W; 14V; 5A; Unidirektional; DFN2; 30pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 100W; 14V; 5A; Unidirektional; DFN2; 30pF
Diode: TVS; 100W; 14V; 5A; Unidirektional; DFN2; 30pF
Artikel-Nr.:
     2805-AOZ8211DI-12
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOZ8211DI-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN2
Fassungsvermögen: 30pF
Rückspannung max.: 12V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 5A
Durchbruchspannung: 14V
Leck strom: 0,1µA
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 100W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0647*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3778*
€ 0,44958
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1614*
€ 0,19207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.