Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 110W; 27V; 2,5A; Unidirektional; DFN2; 20pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 110W; 27V; 2,5A; Unidirektional; DFN2; 20pF
Diode: TVS; 110W; 27V; 2,5A; Unidirektional; DFN2; 20pF
Artikel-Nr.:
     2805-AOZ8211DI-24
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOZ8211DI-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN2
Fassungsvermögen: 20pF
Rückspannung max.: 24V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 2,5A
Durchbruchspannung: 27V
Leck strom: 0,1µA
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 110W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0598*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3437*
€ 0,409
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1434*
€ 0,17065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.