Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 410W; 28,6V; 9A; Unidirektional; DFN2; 90pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 410W; 28,6V; 9A; Unidirektional; DFN2; 90pF
Diode: TVS; 410W; 28,6V; 9A; Unidirektional; DFN2; 90pF
Artikel-Nr.:
     2805-AOZ8311DI-26
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOZ8311DI-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN2
Fassungsvermögen: 90pF
Rückspannung max.: 26V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 9A
Durchbruchspannung: 28,6V
Leck strom: 0,1µA
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 410W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,117*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.