Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6V; DFN10; Eigenschaften: ESD Sicherung; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 6V; DFN10; Eigenschaften: ESD Sicherung; Ch: 4
Diode: TVS Array; 6V; DFN10; Eigenschaften: ESD Sicherung; Ch: 4
Artikel-Nr.:
     2805-AOZ8809ADI-05
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOZ8809ADI-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN10
Fassungsvermögen: 0,45pF
Rückspannung max.: 5V
Durchbruchspannung: 6V
Anzahl Kanäle: 4
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0531*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2193*
€ 0,26097
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.