Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 40W; 6V; 2A; Bidirektional; DFN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 40W; 6V; 2A; Bidirektional; DFN2
Diode: TVS; 40W; 6V; 2A; Bidirektional; DFN2
Artikel-Nr.:
     2805-AOZ8831DI-05
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOZ8831DI-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN2
Fassungsvermögen: 0,35pF
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 2A
Durchbruchspannung: 6V
Leck strom: 0,1µA
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 40W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0832*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3532*
€ 0,42031
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1612*
€ 0,19183
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1441*
€ 0,17148
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.