Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side,USB switch; 0,5A; Ch: 1; P-Channel; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; high-side,USB switch; 0,5A; Ch: 1; P-Channel; SMD
IC: power switch; high-side,USB switch; 0,5A; Ch: 1; P-Channel; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-AP2141DSG-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP2141DSG-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Widerstand im Leitungszustand: 95mΩ
Ausgangsstrom: 0,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: P-Channel
Aktiv-Zustand: gering
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side;USB switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,249*
€ 0,946*
1 Tag
2470
€ 14,99*
ab € 0,227*
€ 1,086*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,946*
€ 1,12574
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,826*
€ 0,98294
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.