Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side,USB switch; 0,5A; Ch: 1; P-Channel; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AP2151FMG-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP2151FMG-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: U-DFN2018-6
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Widerstand im Leitungszustand: 95mΩ
Ausgangsstrom: 0,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: P-Channel
Aktiv-Zustand: hoch
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side;USB switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,175*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.