Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side,USB switch; 1,5A; Ch: 1; P-Channel; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AP2191DSG-13-82
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP2191DSG-13-82
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SO8-W
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Widerstand im Leitungszustand: 90mΩ
Ausgangsstrom: 1,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: P-Channel
Aktiv-Zustand: hoch
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side;USB switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,108*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.