Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; load switch; 4A; Ch: 1; N-Channel; SMD; uDFN8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; load switch; 4A; Ch: 1; N-Channel; SMD; uDFN8
IC: power switch; load switch; 4A; Ch: 1; N-Channel; SMD; uDFN8
Artikel-Nr.:
     2805-AP22800HB-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP22800HB-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: uDFN8
Versorgungsspannung: 1,5...5,5V DC
Widerstand im Leitungszustand: 16mΩ
Ausgangsstrom: 4A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: N-Channel
Aktiv-Zustand: hoch
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: load switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,135*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.