Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side,USB switch; 2A; Ch: 1; P-Channel; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; high-side,USB switch; 2A; Ch: 1; P-Channel; SMD
IC: power switch; high-side,USB switch; 2A; Ch: 1; P-Channel; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-AP22802BW5-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP22802BW5-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT25
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Widerstand im Leitungszustand: 50mΩ
Ausgangsstrom: 2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: P-Channel
Aktiv-Zustand: gering
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side;USB switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0795*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5926*
€ 0,70519
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3315*
€ 0,39449
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2952*
€ 0,35129
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1685*
€ 0,20052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.