Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side,USB switch; 2A; Ch: 1; P-Channel; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; high-side,USB switch; 2A; Ch: 1; P-Channel; SMD
IC: power switch; high-side,USB switch; 2A; Ch: 1; P-Channel; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-AP22811AW5-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP22811AW5-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT25
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Widerstand im Leitungszustand: 50mΩ
Ausgangsstrom: 2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: P-Channel
Aktiv-Zustand: hoch
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side;USB switch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,145*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,134*
€ 0,475*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.