Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; 0,2A; Ch: 1; SMD; SOT23; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; high-side; 0,2A; Ch: 1; SMD; SOT23; Rolle,Band
IC: power switch; high-side; 0,2A; Ch: 1; SMD; SOT23; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-AP2331SA-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP2331SA-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Versorgungsspannung: 2,7...5,2V DC
Widerstand im Leitungszustand: 0,25Ω
Ausgangsstrom: 0,2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,17*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0918*
€ 0,3204*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3204*
€ 0,38128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2487*
€ 0,29595
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1739*
€ 0,20694
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1323*
€ 0,15744
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.