Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 2,6÷16VDC; UAusg: 1,25÷29VDC; 0,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 2,6÷16VDC; UAusg: 1,25÷29VDC; 0,5A
IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 2,6÷16VDC; UAusg: 1,25÷29VDC; 0,5A
Artikel-Nr.:
     2805-AP3012KTR-E1
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP3012KTR-E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-5
Frequenz: 1,5MHz
Ausgangsspannung: 1,25...29V DC
Ausgangsstrom: 0,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Eingangsspannung: 2,6...16V DC
Wirkungsgrad: 85%
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: DC/DC Wandler
Topologie: boost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,129*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.