Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SOT23; Rolle,Band; 100mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SOT23; Rolle,Band; 100mA
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SOT23; Rolle,Band; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-AP431SAG-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP431SAG-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±1%
Betriebsspannung: 2,495...36V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Bezugsspannungsquelle
Bezugsspannung: 2,495V
Ausgangsstrom max.: 0,1A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.