Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 1,8V; 0,3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-AP7343Q-18W5-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP7343Q-18W5-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
dc-dc wandler ics
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT25
Toleranz: ±1%
Ausgangsspannung: 1,8V
Ausgangsstrom: 0,3A
Spannungsabfall: 0,3V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: Automobilbranche
Eingangsspannung: 1,7...5,25V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: AP7343Q
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO;Linie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0929*
€ 0,1204*
1 Tag
2490
5
€ 14,99*
ab € 0,112*
€ 0,472*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,14*
€ 0,663*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,663*
€ 0,78897
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.