Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; Akkulade-Controller; shutdown input; SOT25; 1,5÷5,5VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IC: PMIC; Akkulade-Controller; shutdown input; SOT25; 1,5÷5,5VDC
IC: PMIC; Akkulade-Controller; shutdown input; SOT25; 1,5÷5,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AP9101CAK-ABTRG1
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP9101CAK-ABTRG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT25
Versorgungsspannung: 1,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Akkuanzahl: 1 x Li-Ion / Li-Po
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: shutdown input
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: Akkulade-Controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.