Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; Akkulade-Controller; shutdown input; SOT25; 1,5÷5,5VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IC: PMIC; Akkulade-Controller; shutdown input; SOT25; 1,5÷5,5VDC
IC: PMIC; Akkulade-Controller; shutdown input; SOT25; 1,5÷5,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AP9101CAK-ATTRG1
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP9101CAK-ATTRG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT25
Versorgungsspannung: 1,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Akkuanzahl: 1 x Li-Ion / Li-Po
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: shutdown input
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: Akkulade-Controller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2845
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,106*
€ 0,753*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 1,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.