Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; Akkulade-Controller; shutdown input; SOT25; 1,5÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; Akkulade-Controller; shutdown input; SOT25; 1,5÷5,5VDC
IC: PMIC; Akkulade-Controller; shutdown input; SOT25; 1,5÷5,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AP9101CK-ADTRG1
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP9101CK-ADTRG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT25
Versorgungsspannung: 1,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Akkuanzahl: 1 x Li-Ion / Li-Po
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: shutdown input
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: Akkulade-Controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.