Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 220uF; 35VDC; ESR: 27mΩ; APD; SMD; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APD0811221M035R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     APD0811221M035R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
smd kondensator 220uf 35v
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: APD
Betriebsstrom: 2,5A
Kapazitätstoleranz: 20%
ESR Widerstand: 27mΩ
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,63088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 381,08*
€ 453,4852
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 371,29*
€ 441,8351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 340,25*
€ 404,8975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 334,33*
€ 397,8527
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 315,44*
€ 375,3736
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.