Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 500V; 52A; ISOTOP; schraubbar; 568W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APL502J
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APL502J
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 52A
Widerstand im Leitungszustand: 90mΩ
Verlustleistung: 568W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: Linear™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 208A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.