Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 1kV; 37A; ISOTOP; schraubbar; 694W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT10021JFLL
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT10021JFLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 1kV
Drainstrom: 37A
Widerstand im Leitungszustand: 0,21Ω
Verlustleistung: 694W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 7®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 148A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.