Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 1kV; 25A; ISOTOP; schraubbar; 520W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT10035JFLL
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT10035JFLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 1kV
Drainstrom: 25A
Widerstand im Leitungszustand: 370mΩ
Verlustleistung: 520W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 7®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 100A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.