Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 1kV; 19A; ISOTOP; schraubbar; Idm: 76A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT10050JVFR
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT10050JVFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 1kV
Drainstrom: 19A
Widerstand im Leitungszustand: 0,5Ω
Verlustleistung: 450W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: POWER MOS 5®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 76A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.