Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 500V; 65A; ISOTOP; schraubbar; 960W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT100F50J
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT100F50J
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 65A
Widerstand im Leitungszustand: 36mΩ
Verlustleistung: 960W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 8®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 490A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.