Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; Diode/Transistor; 1,2kV; 108A; ISOTOP; schraubbar; Idm: 280A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT100MC120JCU2
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT100MC120JCU2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Drain-Source Spannung: 1,2kV
Drainstrom: 108A
Widerstand im Leitungszustand: 17mΩ
Verlustleistung: 600W
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: SiC
Gate-Source Spannung: -10...25V
Topologie: boost chopper
Drainstrom im Impuls: 280A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,49*
€ 490,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,59*
€ 476,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 360,73*
€ 429,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,65*
€ 407,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,39*
€ 352,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,25*
€ 327,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.