Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 100V; 225A; ISOTOP; schraubbar; 700W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT10M07JVFR
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT10M07JVFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 225A
Widerstand im Leitungszustand: 7mΩ
Verlustleistung: 700W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 5®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 900A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.