Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 1,2kV; 30A; ISOTOP; schraubbar; 690W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT12031JFLL
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT12031JFLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 1,2kV
Drainstrom: 30A
Widerstand im Leitungszustand: 0,33Ω
Verlustleistung: 690W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: POWER MOS 7®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 120A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,17*
€ 225,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,56*
€ 223,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,23*
€ 153,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.