Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 1,2kV; 15A; ISOTOP; schraubbar; 450W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT12080JVFR
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT12080JVFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 1,2kV
Drainstrom: 15A
Widerstand im Leitungszustand: 0,8Ω
Verlustleistung: 450W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: POWER MOS 5®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 60A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.