Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 1,2kV; 12A; ISOTOP; schraubbar; 545W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT17F120J
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT17F120J
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 1,2kV
Drainstrom: 12A
Widerstand im Leitungszustand: 0,58Ω
Verlustleistung: 545W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 8®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 104A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.