Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 200V; 176A; ISOTOP; schraubbar; 694W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT20M11JLL
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT20M11JLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 200V
Drainstrom: 176A
Widerstand im Leitungszustand: 11mΩ
Verlustleistung: 694W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 7®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 704A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.